Esecuzione:
Colore prodotto: Argento
La combinazione di alluminio robusto e adesivo durevole permette un uso a lungo termine senza problemi
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 305 mm
Bassa infiammabilità (classe L)
Descrizione:
Il nastro in foglio di alluminio 427 3M™ ( versione con liner del 425) è adatto a numerose applicazioni e a un'ampia gamma di settori. Il nostro nastro è dotato di un supporto morbido in alluminio e di un rivestimento adesivo acrilico progettato per essere altamente sensibile alla pressione.
Proprietà:
Versione con liner del Nastro in foglio di alluminio 425 3M™
Il nastro termicamente conduttivo aiuta a dissipare il calore e migliorare l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alle variazioni di temperatura
Resistente alle sostanze chimiche per proteggere le superfici durante i processi di eliminazione della vernice e le altre operazioni di decappaggio chimico
Adesivo acrilico progettato per offrire una lunga durata nel tempo e una rimozione senza residui anche in seguito ad applicazioni di mascheratura aggressive
Resiste all'esposizione a fiamma, agenti atmosferici, umidità e raggi UV
Nastro termoriflettente e fotoriflettente, in grado proteggere le superfici e migliorare l'efficienza luminosa
Riconosciuto dall'Underwriters Laboratories Inc. (UL) come in linea con UL 746C e classificato come UL 723, classe ″L″ per bassa infiammabilità
Nota:
Attacco di serpentine di raffreddamento ai frigoriferi
Stabilito nella costruzione di automobili e aerei
Adatto come barriera contro l'umidità (ad esempio per gli elettrodomestici)
Per schermare le radiazioni di calore