• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ 425 - Natro in alluminio

Codice art.: 7100053596
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100053596
EAN / GTIN 50051125854967
Codice del produttore 7100053596
Numero-L L01310 897

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Argento
Resistente a molti prodotti chimici per proteggere le superfici durante le operazioni di decapaggio e altre operazioni di trattamento chimico// il Nastro Adesivo riflettente per calore e luce protegge le superfici e aumenta l'efficienza dei sistemi di illuminazione
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 50 mm
Grazie alla sua bassa permeabilità al vapore acqueo,, il Nastro Adesivo è adatto per sigillare e riparare/// termoriflettente e luminoso: Protegge le superfici e può aumentare l'efficienza dei sistemi di illuminazione

Descrizione:

Il nastro in alluminio 3M™ 425 è progettato per numerose applicazioni in una vasta gamma di settori per l'uso in ambienti difficili, sia interni che esterni. È ideale per le schermature del calore, la riflessione del calore, la mascheratura chimica, il miglioramento della luce, la fresatura chimica, la giuntura, la sigillatura e la verniciatura.

Proprietà:

Resistente a prodotti chimici per proteggere le superfici durante i processi di verniciatura e altri operazioni di mascheratura chimica
Il nastro riflettente calore e luce protegge le superfici e migliora l'efficienza della luce
Migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alla temperatura
Il nastro termicamente conduttivo riflette e dissipa il calore radiante
Grazie alla bassa velocità di trasmissione del vapore, questo nastro offre eccellenti prestazioni di tenuta e rattoppatura
Resiste all'esposizione a fiamme, agenti atmosferici, umidità e raggi UV per un legame forte, duraturo e affidabile
Rimozione pulita dopo applicazioni di mascheramento difficili
Conforme a superfici curve e irregolari
Ampio intervallo della temperatura di utilizzo da -53 °C a 148 °C

Nota:

Schermatura termica e riflessione del calore di parti delicate
Mascheratura nella sverniciatura chimica
Riflessione e miglioramento della luce
Cucitura e sigillatura
Attacchi per frigoriferi e congelatori
Giunzione di lamine sottile

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello