Descrizione:
Progettato per la schermatura e la riflessione del calore, la mascheratura chimica, il miglioramento della luce, la fresatura chimica, la giuntura, la sigillatura e la verniciatura. In applicazioni sia interne che esterne.
Vantaggi:
- Resistente a prodotti chimici per proteggere le superfici durante i processi di verniciatura e altri operazioni di mascheratura chimica
- Il nastro riflettente calore e luce protegge le superfici e migliora l'efficienza della luce
- Migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alla temperatura
- Il nastro termicamente conduttivo riflette e dissipa il calore radiante
- Grazie alla bassa velocità di trasmissione del vapore, questo nastro offre eccellenti prestazioni di tenuta e rattoppatura
- Resiste all'esposizione a fiamme, agenti atmosferici, umidità e raggi UV per un legame forte, duraturo e affidabile
- Rimozione pulita dopo applicazioni di mascheramento difficili
- Conforme a superfici curve e irregolari
- Ampio intervallo della temperatura di utilizzo da -53 °C a 148 °C
Raccomandazioni:
- Schermatura termica e riflessione del calore di parti delicate
- Mascheratura nella sverniciatura chimica
- Riflessione e miglioramento della luce
- Cucitura e sigillatura
- Attacchi per frigoriferi e congelatori
- Giunzione di lamine sottile