Scotch-Brite™ DP-UWDeburr and Finish PRO Ruota compressa, 75 mm x 18 mm x 6 mm, 6C MED

Codice art.: 7100053421
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100053421
EAN / GTIN 50048011650222
Codice del produttore 7100053421

Descrizione

Esecuzione:

Utilizzare un disco di levigatura compatto con una vita utile più lunga
Sbavatura più veloce
Una mola morbida, forte e liscia con capacità di lavorazione facilmente regolabile

Descrizione:

La ruota compressa Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO sfrutta la tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain su una trama in nylon per un taglio più aggressivo e una maggiore resistenza nelle applicazioni di sbavatura e mascheratura. Le nostre ruote compresse sono morbide ma hanno la stessa resistenza all'usura del ferro e sono progettate per ridurre al minimo la necessità di essere sostituite.

Proprietà:

Utilizzare un disco abrasivo compatto con una durata maggiore
Sbavatura più rapida
Una mola morbida, resistente e liscia con possibilità di lavorazione facilmente regolabili

Nota:

Per applicazioni metalliche nell'industria petrolifera e del gas

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello