Esecuzione:
Resistenza del supporto e dei bordi molto alta e stabilità dei bordi
Graniglia in ceramica stampata di precisione 3M
Lunghezza complessiva: 2620 mm
Ampiezza complessiva: 1320 mm
Granulometria 36+
Descrizione:
Il nastro in tela 3M™ Cubitron™ ll 994F è dotato del granulo abrasivo 3M™ Precision Shaped Grain su un supporto di peso ZF. I nostri nastri 3M™ Cubitron™ II 994F sono ideali per le applicazioni a pressione da media a elevata su acciaio al carbonio e alluminio
Proprietà:
Il granulo 3M™ Precision Shaped Grain taglia con straordinaria rapidità, aiutando l'aumento di produttività
Il prodotto richiede una pressione minore, riducendo l'affaticamento dell'operatore
Adatto per applicazioni ad umido e a secco
Il supporto di peso ZF è ideale per applicazioni ad alta pressione
Realizzato in modo da lavorare a freddo e proteggere le leghe sensibili al calore dal rischio di bruciatura e crepatura, legati alle sollecitazioni provocate dal calore
Rimane affilato più a lungo, permettendo di produrre più pezzi, con sostituzioni meno frequenti del nastro stesso
Nota:
Da utilizzare per le applicazioni a pressione media ed elevata su acciaio al carbonio e alluminio