3M™ Tuta di protezione 4520CSL senza cappuccio, bianco+verde, tipo 5/6 , taglia L, 20 pezzi

Codice art.: 7100048969
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore weiß / grün
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100048969
EAN / GTIN 04046719946679
Codice del produttore 7100048969
Numero-L L01110 796

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Estremamente leggero rispetto a molte tute protettive certificate disponibili sul mercato
Collare standard per l'uso con i respiratori o quando un cappuccio non è desiderato
Polsini a maglia ed elastico in vita e alla caviglia per un maggiore comfort e libertà di movimento
La zip a due vie con patta è particolarmente pratica e fornisce una protezione aggiuntiva.

Descrizione:

Gli indumenti della serie 3M™ 4520 sono progettati per offrire all’operatore la massima traspirabilità e leggerezza (43 g/mq), combinati con una efficace protezione alle polveri garantita dall’utilizzo di un tessuto a 5 strati di fibra polipropilenica SMMMS. Categoria III, tipo 5/6, ai sensi della direttiva sui DPI.

Proprietà:

Adattatore per collegare visiere
Estremamente leggera
Cappuccio elasticizzato a 3 lembi per una maggiore compatibilità durante l’utilizzo combinato con altri DPI
Polsini in maglia, punto vita e caviglie elasticizzate a garanzia di maggiore comfort e libertà di movimento.
L'apparecchiatura antistatica EM 1149 riduce le cariche elettrostatiche
Soddisfa i requisiti contro le perdite dirette verso l'interno EN 1073-2 per la protezione contro le particelle contaminate radioattive

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello