Esecuzione:
Colore prodotto: Oro
Nastro adesivo molto sottile e conformabile
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 36 mm
Descrizione:
Il nastro 3M™ 244 è un eccellente nastro resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV per uso interno ed esterno a lungo termine. Offre una linea di vernice precisa e nessuna perdita di vernice.
Proprietà:
Eccellente resistenza ai raggi UV per uso esterno (max. 6 settimane)// Eccellente resistenza ai raggi UV per uso esterno (max. 6 settimane)
Rimozione pulita anche dopo 6 settimane dalla maggior parte delle superfici// Rimozione pulita anche dopo 6 settimane dalla maggior parte delle superfici
Bordi di vernice ultra piatti - materiale di supporto estremamente sottile// Bordi di vernice ultra piatti - materiale di supporto estremamente sottile
Può essere utilizzato con superfici base acqua// Può essere utilizzato con superfici base acqua
Una speciale impregnazione del nastro impedisce l'infiltrazione di vernice// Una speciale impregnazione del nastro impedisce l'infiltrazione di vernice
Resistente a temperature fino ai 100 °C per 30 minuti// Resistente a temperature fino ai 100 °C per 30 minuti
Nota:
Lavori di pittura e verniciatura esterni
Applicazioni di mascheratura della vernice nel mercato dell'edilizia
Verniciatura nel mercato delle costruzioni metalliche, in particolare su superfici delicate
Mascheratura per applicazioni di sigillatura giunti