• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Nastro per mascheratura universale 101E beige, 72 mm x 50 m

Codice art.: 7100044325
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 16 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 16 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100044325
EAN / GTIN 04046719937653
Codice del produttore 7100044325
Numero-L L01310 390

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Marroncino
taroccabile a mano
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 72 mm
Buona adesione a molte superfici

Descrizione:

Il nastro 3M™ 101E è un nastro per mascheratura economico e generico. Ideale per mascherature di vernici non critiche, ma anche per raggruppamento, sigillatura, fissaggio e altre applicazioni.

Proprietà:

Nastro per mascheratura affidabile per applicazioni leggere generiche// Nastro per mascheratura affidabile per applicazioni leggere generiche
Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di superfici// Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di superfici
Facile da sovrascrivere per etichettatura// Facile da sovrascrivere per etichettatura
Intervallo della temperatura di utilizzo fino a 30 °C// Intervallo della temperatura di utilizzo fino a 30 °C
Progettato per uso interno// Progettato per uso interno
Buona responsabilità immediata
Comportamento controllato in caso di rotolamento

Nota:

Applicazioni di verniciatura a temperatura ambiente a breve termine per uso generale
Applicazioni leggere
Mascheratura per applicazioni di sigillatura giunti
Utilizzare per il fissaggio e l'attacco temporanei
Marcatura di etichette

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello