Esecuzione:
Colore prodotto: Beige
Ampiezza complessiva: 48 mm
Descrizione:
Il nastro per mascheratura ad alte prestazioni Scotch® 232 garantisce linee di verniciatura estremamente precise nelle operazioni di verniciatura a caldo alle media temperature e offre una rimozione facile e senza residui, anche sulle superfici che presentano difficoltà di rimozione. Il supporto della carta crespata spessa contiene un saturante che contribuisce a resistere al passaggio di vernice in relazione alle vernici a base di lattice e olio.
Proprietà:
L'adesivo in gomma offre adesione istantanea sulle superfici metalliche e altre superfici e resiste al sollevamento o all'arricciamento per linee di verniciatura estremamente precise
Il supporto in carta crespata si conforma e mantiene l'integrità quando sagomato intorno a un angolo
Il supporto è facile da strappare, resiste alla frammentazione e offre la rimozione in un solo pezzo
Lo srotolamento controllato avviene in modo uniforme e riduce la possibilità di strappi prematuri
Prodotto senza solventi per minori sollecitazioni ambientali