Scotch® Nastro adesivo di carta 202

Codice art.: 7100044183
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 36 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 36 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100044183
EAN / GTIN 04046719925759
Codice del produttore 7100044183
Numero-L L01310 868

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Marroncino
Resistente alla macinazione a umido
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 24 mm
Resistenza alla temperatura a breve termine fino a 120°C (30 min.)

Descrizione:

Pellicola di policarbonato per la conduzione, distribuzione o diffusione della luce. Per scatole luminose piatte, tubi luminosi o apparecchi di superficie. Trasparente, un lato liscio e lucido, secondo lato con prismi longitudinali a 90°.

Proprietà:

Conformabile
Resistente alla levigatura ad umido
Buona rimovibilità anche su superfici critiche come le guarnizioni in EPDM
Adatto per superfici di forma sferica grazie all'elevata duttilità

Nota:

Mascheratura durante la pittura e la verniciatura
Non adatto all'uso esterno

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello