• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ 268XA Dischi adesivi in rotolo 125 mm 16 mm A10

Codice art.: 7100043049
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100043049
EAN / GTIN 08711428100679
Codice del produttore 7100043049

Descrizione

Esecuzione:

Struttura tridimensionale
Supporto in pellicola con alta resistenza alla trazione
Film omogeneo di base con alta precisione
PSA
Costo inferiore

Descrizione:

Un disco PSA preciso, in ossido di alluminio graduato al micron costruito su supporto di pellicola durevole.

Proprietà:

Tecnologia microreplicata Trizact per consistenza
Eccellente per la lucidatura
Supporto adesivo per un fissaggio facile
Forma comoda del rullo di dischi
Nessun fallimento
Maggiore durata dell'utensile
Finitura ancora più uniforme
Elevata resistenza allo strappo
Peso minerale più elevato
Deselezionare superfici di riferimento
Qualità della superficie riproducibile

Nota:

Prodotto consigliato per riparare i difetti su vetro e per la finitura dei materiali compositi e delle superfici acriliche compatte

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello