Esecuzione:
Colore prodotto: Beige
taroccabile a mano
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 72 mm
Soddisfa i severi requisiti dell'industria automobilistica
Descrizione:
Il nastro per mascheratura industriale ad alta temperatura 3M™ 501E è progettato per applicazioni di mascheratura di vernici critiche nei settori automobilistico, dei veicoli speciali e industriali in cui sono richieste eccellenti prestazioni di tenuta e alte temperature.
Proprietà:
Adatto per cicli di polimerizzazione UV e cottura, sistemi di asciugatura del forno, lampade IR o di calore// Adatto per cicli di polimerizzazione UV e cottura, sistemi di asciugatura del forno, lampade IR o di calore
Eccellente potere di tenuta che contente di resistere al sollevamento e all'arricciatura// Eccellente potere di tenuta che contente di resistere al sollevamento e all'arricciatura
Ecellente resistenza ai solventi e all'umidità// Ecellente resistenza ai solventi e all'umidità
Il supporto in carta crespata consente conformabilità e mantiene l'integrità quando si estende intorno agli angoli// Il supporto in carta crespata consente conformabilità e mantiene l'integrità quando si estende intorno agli angoli
Può resistere ad una temperatura media in forno fino a 160 °C / 1 h// Può resistere ad una temperatura media in forno fino a 160 °C / 1 h
Progettato per uso interno// Progettato per uso interno
Resistente ai solventi e all'umidità
Può essere rimosso in un unico pezzo senza lasciare residui
Bordi di colore nitidi
Ottima aderenza della vernice e del riempitivo
Nota:
Mascheratura di vernici industriali e automobilistiche ad alte prestazioni
Adatto a cicli di indurimento a infrarossi/UV e al forno
Sistemi di asciugatura del forno, lampade IR o di calore