Esecuzione:
Colore prodotto: Marrone
taroccabile a mano
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 1526 mm
Nessun sfaldamento di particelle di vernice sul bordo della vernice
Descrizione:
Il nastro per mascheratura industriale 3M™ 401E ad alte prestazioni è progettato per mascherature di vernice di alta qualità nell'industria automobilistica e per il mercato industriale. Le sue prestazioni di temperatura consentono l'asciugatura all'aria e l'indurimento a forno della vernice fino a un massimo di 140 °C per 1 ora.
Proprietà:
Adatto per tutti i sistemi di asciugatura a forno, a infrarossi o lampade di calore// Adatto per tutti i sistemi di asciugatura a forno, a infrarossi o lampade di calore
Eccellente potere di tenuta che contente di resistere al sollevamento e all'arricciatura// Eccellente potere di tenuta che contente di resistere al sollevamento e all'arricciatura
Buona resistenza ai solventi e all'umidità// Buona resistenza ai solventi e all'umidità
Il supporto in carta crespata consente conformabilità e mantiene l'integrità quando si estende intorno agli angoli// Il supporto in carta crespata consente conformabilità e mantiene l'integrità quando si estende intorno agli angoli
Può resistere ad una temperatura media in forno fino a 140 °C / 1 h// Può resistere ad una temperatura media in forno fino a 140 °C / 1 h
Progettato per uso interno// Progettato per uso interno
Supporto della carta robusto e flessibile
Rimovibile senza lasciare residui
Bordi di colore nitidi
Ottima aderenza su superfici lisce come metalli verniciati
Ottima aderenza della vernice e del riempitivo
Nota:
Mascheratura di vernici industriali e automobilistiche ad alte prestazioni
Sistemi di asciugatura al forno, infrarossi o lampade termiche
Asciugatura all'aria e indurimento al forno