Esecuzione:
Colore prodotto: Beige
taroccabile a mano
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 24 mm
Elevata forza di tenuta continua
Descrizione:
Il nastro 3M™ 301E è progettato per applicazioni di mascheratura di vernici industriali. Le sue prestazioni di temperatura consentono l'asciugatura all'aria e l'indurimento a forno della vernice fino a un massimo di 100 °C per 1 ora.
Proprietà:
Adatto per asciugatura all'aria e indurimento a forno di vernici e lacche// Adatto per asciugatura all'aria e indurimento a forno di vernici e lacche
Buon potere di tenuta che contente di resistere al sollevamento e all'arricciatura// Buon potere di tenuta che contente di resistere al sollevamento e all'arricciatura
Buona resistenza ai solventi e all'umidità// Buona resistenza ai solventi e all'umidità
Il supporto in carta crespata consente conformabilità e mantiene l'integrità quando si estende intorno agli angoli// Il supporto in carta crespata consente conformabilità e mantiene l'integrità quando si estende intorno agli angoli
Può resistere ad una temperatura media in forno fino a 100 °C / 1 h// Può resistere ad una temperatura media in forno fino a 100 °C / 1 h
Progettato per uso interno// Progettato per uso interno
Rimovibile senza lasciare residui
Pulire i bordi colorati
Resistente ai solventi e all'umidità
Nota:
Mascheratura della vernice industriale per uso generale
Asciugatura all'aria e indurimento a forno di vernici e lacche
Raggruppamento, tenuta e identificazione
Per lavori di verniciatura nel settore industriale