Esecuzione:
Levels defects quickly
Minimizes processing steps
Easy to buff to a high gloss finish
Available in a variety of grades – operators can make the right choice for each unique project
Pressure sensitive adhesive provides secure attachment and removes cleanly when changing discs
Descrizione:
Utilizza il disco in film 3M™ Trizact™ Finesse-it™ 464LA, con una conformazione unica che incanala i residui di carteggiatura espellendoli dal disco, riducendo il rischio di intasamento e prolungando la durata del disco. Il nostro disco 3M™ Trizact™ 464LA è disponibile in varie grane.
Proprietà:
Gli abrasivi 3M™ Trizact™ spesso possono durare fino a cinque volte più a lungo degli abrasivi tradizionali
Adatto per l'uso su mini-levigatrici orbitali o rotorbitali per produrre una finitura già pronta per la lucidatura
Il minerale in carburo di silicio taglia in modo netto e assicura una finitura fine
Disponibili in varie grane affinché gli operatori possano scegliere quella più adatta alle proprie esigenze
Il sistema colla sensibile alla pressione consente un fissaggio sicuro e può essere rimosso senza lasciare residui durante il cambio dei finestrini.
Nota:
Da utilizzare nei settori dei trasporti e automobilistico per rimuovere le imperfezioni e i difetti delle superfici da substrati verniciati prima della lucidatura
Per riparazione di difetti su rivestimenti trasparenti, preparazione alla verniciatura, rivestimento e corrosione e preparazione delle superfici