• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Indumento protettivo, 4540+ M

Codice art.: 7100040087
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Colore weiß / blau
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100040087
EAN / GTIN 04046719909438
Codice del produttore 7100040087
Numero-L L01110 383

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Size: M
Cappuccio con 3 pannelli, zip a 2 vie e patta antivento con sponda chiudibile, schiena e caviglia elasticizzate per ridurre al minimo il rischio di pelle esposta.
Polsini a maglia ed elastico in vita e alle caviglie per un maggiore comfort e libertà di movimento
Il rivestimento antistatico EN 1149-5 riduce le scariche statiche e minimizza il rischio di scintille

Descrizione:

L'indumento protettivo 3M™ 4540+ è realizzato in tessuto-non-tessuto bicomponente laminato di qualità superiore e presentad un pannello posteriore triangolare in SMMMS traspirante a garanzia di un migliore comfort. Questo indumento morbido e leggero fornisce un'eccellente barriera contro particelle pericolose e schizzi limitati di liquidi.

Proprietà:

Eccellente barriera contro le particelle secche e alcuni schizzi limitati di sostanze chimiche liquide (CE Tipo 5/6)
Materiale microporoso laminato, morbido e leggero, a basso rilascio di fibre, per una vestibilità e una copertura del corpo ottimali, facilitando i movimenti.
Cappuccio a 3 lembi, cerniera a doppia percorrenza, patta di protezione con nastro sigillabile, schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea
Polsini in maglia, elastico in vita e alle caviglie per migliore comfort e libertà di movimento
Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scosse elettriche e il rischio di scintille
Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2

Nota:

Per l'uso nella pittura, nel controllo delle erbacce, nei lavori in camera bianca e in laboratorio, nella pulizia di serbatoi e scarichi, nel controllo dei parassiti, nella lavorazione del bitume, nei lavori con l'amianto e con la vetroresina

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello