Esecuzione:
Nastro abrasivo durevole ad alte prestazioni per la pre-sabbiatura
Grana ceramica di precisione 3M, densamente dispersa
Lunghezza complessiva: 2620 mm
Ampiezza complessiva: 1150 mm
Granulometria da 36+ a 120+
Descrizione:
Il nastro in tela abrasiva 3M™ Cubitron™II 984F offre prestazioni rivoluzionarie grazie al minerale ceramico 3M™ Precision Shaped Grain, che taglia di netto il metallo. I nostri nastri 3M™ 984F contengono un additivo specifico per la molatura che li rende ideali per le applicazioni a pressione elevata.
Proprietà:
Riduce la fatica dell'operatore perché il granulo 3M™ Precision Shaped Grain richiede una minore pressione durante la molatura
La minore temperatura di lavoro riduce il rischio di bruciatura e di crepatura legato alle sollecitazioni provocate dal calore
Il granulo 3M™ Precision Shaped Grain si frammenta creando nuove punte affilate, tagliando con straordinaria rapidità e incrementando la produttività
La vita utile del nastro aumenta. In questo modo, il nastro deve essere sostituito con minore frequenza e produce più pezzi
Il supporto di peso YF è ideale per le applicazioni a pressione elevata su acciaio inox e leghe di cromo-cobalto e di nichel
Nota:
Utilizzata per spianare lamiere di metallo e coil o per creare uno specifico grado di finitura su acciaio inox
Permette di creare una finitura specifica su acciaio inox, rimuovere saldature e sgrossare il metallo