3M™ Nastro in foglio di alluminio 431, Argento, 12 mm x 55 m, 0.09 mm, 12 rotoli per confezione

Codice art.: 7100039678
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 72 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 72 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100039678
    EAN / GTIN 50051138953206
    Codice del produttore 7100039678
    Numero-L L01310 450

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Argento
    La combinazione di alluminio robusto e adesivo durevole permette un uso a lungo termine senza problemi
    Lunghezza complessiva: 55 m
    Ampiezza complessiva: 12 mm
    Alta resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici

    Descrizione:

    Nastro di alluminio 431 di 3M™ argento, supporto in foglio di alluminio con adesivo acrilico.

    Proprietà:

    Nastro di alluminio sottile dalle prestazioni elevate, supporto foglio spesso 0,04 mm
    Nastro leggero per aerei, elettrodomestici, automobili, U.L. 723, F.A.R. 25.853(a)
    Resiste alla fiamme, all'umidità, alle intemperie, alla degradazione UV, nastro resistente alle sostanze chimiche, nastro a conduzione termica per efficienza di riscaldamento e raffreddamento, nastro termoriflettente, nastro fotoriflettente, nastro conformabile.
    Grazie alla bassa velocità di trasmissione del vapore, questo nastro offre eccellenti prestazioni di tenuta e rattoppatura
    Resiste all'esposizione a fiamme, agenti atmosferici, umidità e raggi UV per un legame forte, affidabile e a lunga tenuta
    Rimozione pulita dopo applicazioni di mascheramento difficili
    Conforme a superfici curve e irregolari
    Ampio intervallo della temperatura di utilizzo da -53 °C a 148 °C

    Nota:

    Schermatura termica e riflessione del calore di parti delicate
    Barriera contro l'umidità
    Riflessione e miglioramento della luce
    Cucitura e sigillatura
    Attacchi per frigoriferi e congelatori
    Protezione della plastica contro esposizione al calore e raggi UV

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello