Raccordo a tenuta del tubo di respirazione 3M™ Versaflo™ BT-50

Codice art.: 7100038562
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tubo flessibile dell’aria per respiratore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100038562
EAN / GTIN 04046719929672
Codice del produttore 7100038562
Numero-L L01140 249

Descrizione

Esecuzione:

Tubo dell'aria in un solo pezzo, a tenuta stagna
La clip a sgancio rapido permette il collegamento e lo scollegamento con una sola mano.
Adatto per l'uso con il respiratore soffiante 3M™ TR-603E-ASB e la maschera a pieno facciale 3M™ 7900PF
Portagomma dell'aria e copertura monouso disponibili come opzione

Descrizione:

Raccordo a tenuta del tubo di respirazione 3M™ Versaflo™

Proprietà:

Collega l'alimentazione aria al copricapo per un flusso d'aria pulito affidabile e senza restrizioni
Gamma di tubi di respirazione e accessori
Progettato per l'uso con alcuni copricapi 3M™ e unità di erogazione dell'aria
Disponibili coperture protettive tubi respirazione che prolungano la vita utile

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello