Esecuzione:
Brand: Xtract™
Colore: Color: Rosso
Industrie: Preparazione alla verniciatura // AOEM
Velocità massima: 12000.0 m/s
Diametro: 127.0 mm
Descrizione:
I platorelli 3M Xtract™ dal design sottile sono solidi ma flessibili e abbastanza versatili da poter essere utilizzati per la levigatura di superfici. Sono progettati per tenere saldamente un disco 3M Xtract su una levigatrice a orbita casuale (venduta separatamente). Fanno parte della serie 3M Xtract, progettata per un'estrazione ottimale della polvere. I platorelli consentono a un'unità di aspirazione di aspirare la polvere dal pezzo in lavorazione per migliorare la durata e la produttività dell'utensile. Utilizzare questo platorello con grane grosse quando è necessario un buon livellamento.
Proprietà:
L'accurata composizione a più fori offre una migliore espulsione della polvere per evitare il carico, aumentare la produttività e creare un ambiente di lavoro più pulito
Gambo monopezzo per vibrazioni minime e miglior equilibrio
La schiuma ad alta densità e a basso profilo e il bordo sagomato a 35 gradi garantiscono durevolezza e taglio aggressivo
Il sistema 3M™ Hookit™ offre una facile sostituzione del disco e ne ottimizza la durata
Nota:
Utilizzabile per mole Multihole, a 7, 9 e 15 fori su smerigliatrici pneumatiche 3M™