• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ VHB™ Adesivo Transfer Tape F9469PC

Codice art.: 7100037379
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 180 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 180 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100037379
EAN / GTIN 05900422062219
Codice del produttore 7100037379

Descrizione

Esecuzione:

Il nastro di trasferimento VHB™ trasparente, spesso 132 µm, consente strutture complessive sottili e garantisce un incollaggio permanente con l'adesivo acrilato ad alte prestazioni.
Eccellente forza adesiva durevole e maggiore forza adesiva rispetto ai nastri adesivi standard comparabili. Sostituisce rivetti, saldature a punti, liquido collas e altri metodi di giunzione permanente utilizzati nelle applicazioni industriali e nella lavorazione dei metalli.
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
La serie di adesivi più potente in termini di resistenza chimica e termica

Descrizione:

Adesivo acrilico ad alte prestazioni da 100 µm 100MP con supporto Kraft in politenato 105 µm #58, stampato, 3M

Proprietà:

Il nastro transfer trasparente da 130 µm VHB™ offre un profilo sottile combinato con il nostro adesivo acrilico ad alta tenuta per un fissaggio di lunga durata
Eccellente fissaggio a lungo termine con maggiore forza fissante rispetto agli adesivi PSA tradizionali. Sostituisce rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri dispositivi di fissaggio permanenti per elementi metallici e fissaggio industriale ad alte prestazioni.
Tolleranza relativamente alla temperatura fino a 260 °C, tolleranza relativa alla temperatura operativa fino a 149 °C
Trasparente e ideale per l'uso in molte applicazioni industriali per interni e per esterni in sostituzione di rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri dispositivi di fissaggio permanenti
Per l'adesione, il fissaggio, l'assemblaggio, l'ancoraggio, la conversione, l'ammortizzazione, il serraggio, la guarnizione, l'incollaggio, la presa, il bloccaggio, l'identificazione, l'isolamento, l'unione, l'etichettatura, la laminazione, la marcatura, la lavorazione, la sigillatura, l'allacciamento, la spaziatura, lo giunzione, la presa, il fissaggio con nastro e molto altro.
Settori aerospaziale, elettrodomestici, automotive, fissaggio circuiti stampati, elementi elettronici, fissaggio flessibile circuiti e riscaldatori, assemblaggio industriale generale, fissaggio di quadri, elementi industriali e metallici, targhette, installazioni solari, trasporto
Versione più spessa del F9460PC

Nota:

Particolarmente adatto per l'uso nell'industria automobilistica e aerospaziale
Superfici ad alta energia
Giunzione di circuiti stampati nel settore dell'elettronica
Finitura autoadesiva di segni, emblemi, decorazioni

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello