• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Cubitron™ II 786C Dischi fibrati, 115 mm x 22 mm, grana 80+, 33410

Codice art.: 7100035473
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100035473
EAN / GTIN 50051131334101
Codice del produttore 7100035473
Numero-L L51710 1744

Descrizione

Esecuzione:

Tasso di asportazione superiore del 30% rispetto agli abrasivi di qualità superiore
Lunga durata, qualità di levigatura costante
Qualità superiore, finitura superficiale più uniforme.
Sforzo di lavoro ridotto grazie alla minore pressione di contatto
Riduzione della deformazione del metallo grazie a dischi più freddi

Descrizione:

Rimuovi le saldature e la vernice grazie ai dischi fibrati 3M™ Cubitron™ II. I nostri dischi fibrati Cubitron™ II hanno una durata eccezionale, incredibile velocità di taglio e una finitura più uniforme.

Proprietà:

Velocità di taglio 30% superiore agli abrasivi tradizionali
Durata e finitura uniforme
Ottieni una finitura più uniforme
Riduci l'affaticamento dell'operatore grazie alla minore pressione necessaria
Durante la lavorazione, non generano eccessivo calore, diminuendo la deformazione della lamiera

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello