3M™ VHB™ Nastro 4947F, Nero, 19 mm x 400 m, 1.1 mm

Codice art.: 7100034660
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100034660
    EAN / GTIN 04046719913558
    Codice del produttore 7100034660

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Nero
    Resistenza d'uso immediata grazie all'adesivo sensibile alla pressione
    Lunghezza complessiva: 400 m
    Ampiezza complessiva: 19 mm
    Può sostituire i fissaggi meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi, risparmiando la foratura, la rettifica, la rilavorazione, l'avvitamento, la saldatura e la pulizia

    Descrizione:

    Immagina, progetta, produci con il nostro nastro 3M™ VHB™ 4947, un adesivo acrilico universale nero dello spessore di 1,1 mm con un nucleo conformabile in schiuma. Ha una forte capacità di aderire a vari substrati ad alta e media energia superficiale. Può sostituire rivetti, saldature e viti e offre flessibilità di design grazie alle sue proprietà viscoelastiche.

    Proprietà:

    Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
    L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
    Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici
    Adesivo nero universale di 1,1 mm con un nucleo conformabile in schiuma per un corretto bilanciamento di tenuta e conformabilità nelle applicazioni più impegnative, specialmente su substrati con alta e media energia superficiale
    Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
    La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
    Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
    Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
    Offre una buona resistenza agli agenti plastificanti

    Nota:

    Utilizzabile nelle applicazioni con superfici ad elevate irregolarità, materiali decorativi, targhe e loghi, insegne elettroniche, pannelli su telai e rinforzi su pannelli
    Utilizzabile nelle applicazioni in vari settori, tra cui trasporti, elettronica, edilizia, segnaletica e nelle applicazioni industriali generiche

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello