Elmetto rigido 3M™, Uvicator, cricchetto, dielettrico 1000v, fascia in pelle, blu, G3001MUV1000V-BB

Codice art.: 7100033454
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Casco di protezione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100033454
    EAN / GTIN 04046719386581
    Codice del produttore 7100033454

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Blu
    Size: 53-62 cm
    Design leggermente arrotondato per evitare di impigliarsi nei rami, ecc.
    L'interno può essere ruotato di 180° per consentire un migliore campo visivo quando si lavora in spazi ristretti
    La punta corta del casco offre una migliore visibilità verso l'alto

    Descrizione:

    L'elmetto 3M™ modello G3001MUV1000V-BB è il nostro elmetto blu con sistema di sospensione con cricchetto e fascia antisudore in pelle per un comfort ottimale. È dotato di un design con visorino corto e morbida forma arrotondata e un 3M™ Uvicator™ che segnala la sovraesposizione alla radiazioni ultraviolette (UV). Fornisce anche isolamento elettrico fino a 1000 VCA.

    Proprietà:

    Elmetto progettato per l'uso in ambienti difficili, con eccellente ventilazione e ampio campo visivo
    Fornisce isolamento elettrico fino a 1000 VCA
    3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
    Design con morbida forma arrotondata che evita che l'elmetto resti impigliato in cavi o rami
    Bardatura con rotazione a 180° per una migliore visibilità quando si lavora in un ambiente confinato
    Visorino corto per una migliore visibilità verso l'alto

    Nota:

    Edilizia, agricoltura

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello