Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 12 mm
Descrizione:
Il nastro 3M™ 40 è un prodotto multiuso antistatico adatto per l'uso in aree sensibili all'elettricità statica. Resiste a temperature fino a 130°C (266°F).
Proprietà:
L'adesivo acrilico polimerico antistatico e conduttivo garantisce un'adesione sicura.
Previene i danni alle installazioni elettroniche sensibili durante la produzione a causa del processo di rivestimento elettrostatico a spruzzo
Ideale per le aree sensibili alle cariche elettrostatiche
Resiste a temperature fino a 130 °C
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE
Materiale portante: pellicola di poliestere
Adesivo acrilico