3M™ Hookit™ Platorello

Codice art.: 7100032853
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100032853
EAN / GTIN 50051131058762
Codice del produttore 7100032853

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza complessiva: 1.43 cm
Ampiezza complessiva: 15.24 cm

Descrizione:

Il platorello 3M™ Hookit™ è progettato per trattenere saldamente i dischi per carteggiatura o finitura 3M™ Hookit™ e il nostro tampone lucidante 3M™ Finesse-it™ su vari utensili per levigatura a mano. È dotato di un bordo a 45° per fare in modo che l'area da carteggiare abbia un perimetro meno netto e possa essere mascherata più facilmente.

Proprietà:

Con gancio a ″J″ per tenere saldamente un disco 3M™ Hookit™ o una spugna 3M™ Finesse-it™.
Utilizzare una levigatrice rotorbitale, una levigatrice rotativa o una smerigliatrice angolare.
Il sistema 3M™ Hookit™ consente di rimuovere e riutilizzare facilmente il prodotto.

Nota:

Carteggiatura con levigatrici rotorbitali, rotative o smerigliatrici angolari
Per ambienti di lavoro in cui i dischi adesivizzati possono essere facilmente contaminati da polveri, sporco o residui volanti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello