Esecuzione:
Adatto per l'uso pesante
Maggiore produttività
Risparmio di costi e di tempo
Lunga vita di servizio
Riduzione dei costi unitari
Descrizione:
Il disco fibrato 3M™ Cubitron™ II 982C assicura prestazioni superiori rispetto ai dischi abrasivi ceramici tradizionali. I nostri dischi sono caratterizzati dalla tecnologia 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), che offre rapidità di taglio, resistenza e durata anche doppie rispetto ai dischi tradizionali e richiede una pressione di lavoro inferiore.
Proprietà:
La tecnologia 3M™ PSG (Precision Shaped Grain) permette di effettuare tagli in modo straordinariamente rapido a una pressione minore, offrendo prestazioni superiori rispetto a tutti i dischi ceramici tradizionali
Durata fino a due volte superiore rispetto ai dischi tradizionali
Durata del disco nettamente superiore, numero maggiore di pezzi prodotti per disco e sostituzioni meno frequenti
Con un granulo ceramico di forma triangolare, che si consuma in modo uniforme, sviluppa poco calore e ottimizza la frammentazione del minerale
Robustezza e resistenza agli strappi grazie al supporto rigido in fibra e al forte legame con resina per le operazioni di molatura delle saldature e cianfrinatura a pressione elevata
Affaticamento ridotto dell'operatore grazie al minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), che riduce la pressione di molatura
Richiede meno stampe e offre un maggiore comfort di lavoro
Ha un effetto di auto-affilatura
Buon ancoraggio dei grani ceramici
Elevate percentuali di rimozione
Cooler retifica
Supporta attivamente la grana abrasiva ad alte prestazioni
Nota:
Asportazione delle saldature a pressione elevata, smussatura dei bordi e cianfrinatura
Rimozione di saldature, calamine, cavità e imperfezioni dall'acciaio inox e realizzazione di scanalature
Molatura e mascheratura di superfici di metallo grandi e piccole
Utilizza il platorello a prestazioni elevate 3M™ per velocità e prestazioni senza paragoni