Esecuzione:
Il nastro adesivo di trasferimento trasparente VHB™, spesso 132 µm, permette di realizzare costruzioni sottili e assicura connessioni durevoli grazie all'adesivo acrilico ad alte prestazioni della serie 100MP.
Adesione eccellente e di lunga durata e forza adesiva superiore a quella dei nastri adesivi standard comparabili. Sostituisce rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri metodi di giunzione permanente usati nelle applicazioni industriali e di lavorazione dei metalli.
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
La serie di adesivi più performante in termini di resistenza alle sostanze chimiche e alle temperature
Descrizione:
Adesivo acrilico ad alte prestazioni da 100 µm 100MP con supporto Kraft in politenato 105 µm #58, stampato, 3M
Proprietà:
Il nastro transfer trasparente da 130 µm VHB™ offre un profilo sottile combinato con il nostro adesivo acrilico ad alta tenuta per un fissaggio di lunga durata
Eccellente fissaggio a lungo termine con maggiore forza fissante rispetto agli adesivi PSA tradizionali. Sostituisce rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri dispositivi di fissaggio permanenti per elementi metallici e fissaggio industriale ad alte prestazioni.
Tolleranza relativamente alla temperatura fino a 260 °C, tolleranza relativa alla temperatura operativa fino a 149 °C
Trasparente e ideale per l'uso in molte applicazioni industriali per interni e per esterni in sostituzione di rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri dispositivi di fissaggio permanenti
Per l'adesione, il fissaggio, l'assemblaggio, l'ancoraggio, la conversione, l'ammortizzazione, il serraggio, la guarnizione, l'incollaggio, la presa, il bloccaggio, l'identificazione, l'isolamento, l'unione, l'etichettatura, la laminazione, la marcatura, la lavorazione, la sigillatura, l'allacciamento, la spaziatura, lo giunzione, la presa, il fissaggio con nastro e molto altro.
Settori aerospaziale, elettrodomestici, automotive, fissaggio circuiti stampati, elementi elettronici, fissaggio flessibile circuiti e riscaldatori, assemblaggio industriale generale, fissaggio di quadri, elementi industriali e metallici, targhette, installazioni solari, trasporto
Versione più spessa del F9460PC
Nota:
Particolarmente adatto per l'uso nell'industria automobilistica e aerospaziale
Superfici ad alta energia
Giunzione di circuiti stampati nel settore dell'elettronica
Finitura autoadesiva di segni, emblemi, decorazioni