3M™ VHB™ Nastro adesivo transfer F9460PC

Codice art.: 7100031050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100031050
    EAN / GTIN 05900422039167
    Codice del produttore 7100031050
    Numero-L L01310 1149

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il nastro di trasferimento VHB™ trasparente e spesso 50 µm permette di realizzare costruzioni sottili e fornisce legami durevoli grazie all'adesivo acrilico ad alte prestazioni.
    Adesione eccellente e di lunga durata e forza adesiva superiore a quella dei nastri adesivi standard comparabili. Sostituisce rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri metodi di giunzione permanente usati nelle applicazioni industriali e di lavorazione dei metalli.
    Resistenza alla temperatura a breve termine fino a 260 °C, resistenza alla temperatura a lungo termine fino a 150 °C
    Trasparente e ideale per applicazioni industriali all'interno e all'esterno dove è necessario sostituire rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri metodi di giunzione permanente.
    La serie di adesivi più performante in termini di resistenza alle sostanze chimiche e alle temperature

    Descrizione:

    Il nastro adesivo transfer VHB™ F9460PC di 3M™ è un adesivo (0,05 mm - 100MP) con un rivestimento in carta kraft politenato (0,10 mm - 26 kg).

    Proprietà:

    Il nastro transfer VHB™ trasparente da 50 µm offre un profilo sottile combinato con il nostro adesivo acrilico ad alta tenuta per un fissaggio di lunga durata
    Eccellente fissaggio a lungo termine con maggiore forza fissante rispetto agli adesivi PSA tradizionali. Sostituisce rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri dispositivi di fissaggio permanenti per elementi metallici e fissaggio industriale ad alte prestazioni.
    Tolleranza relativamente alla temperatura fino a 260 °C, tolleranza relativa alla temperatura operativa fino a 149 °C
    Trasparente e ideale per l'uso in molte applicazioni industriali per interni e per esterni in sostituzione di rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri dispositivi di fissaggio permanenti
    Per l'adesione, il fissaggio, l'assemblaggio, l'ancoraggio, la conversione, l'ammortizzazione, il serraggio, la guarnizione, l'incollaggio, la presa, il bloccaggio, l'identificazione, l'isolamento, l'unione, l'etichettatura, la laminazione, la marcatura, la lavorazione, la sigillatura, l'allacciamento, la spaziatura, lo giunzione, la presa, il fissaggio con nastro e molto altro.
    Settori aerospaziale, elettrodomestici, automotive, fissaggio circuiti stampati, elementi elettronici, fissaggio flessibile circuiti e riscaldatori, assemblaggio industriale generale, fissaggio di quadri, elementi industriali e metallici, targhette, installazioni solari, trasporto
    Versione più sottile del F9469PC

    Nota:

    Particolarmente adatto per l'uso nell'industria automobilistica e aerospaziale
    Superfici ad alta energia
    Giunzione di circuiti stampati nel settore dell'elettronica
    Finitura autoadesiva di segni, emblemi, decorazioni

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello