Esecuzione:
Disponibile anche come 9460PC, 9469PC e 9473PC con carta protettiva non stampata
Pellicola adesiva senza supporto
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 12 mm
La serie di adesivi più performante in termini di resistenza alle sostanze chimiche e alle temperature
Descrizione:
Il nastro adesivo transfer 3M™ 9473PC è un prodotto ad alte prestazioni ideale per giunzioni industriali e fabbricazione di metalli. Il nastro trasparente offre elevati potere di tenuta e resistenza al taglio.
Proprietà:
Legami forti e duraturi ad un'ampia varietà di substrati, tra cui vetro, metalli, poliimmide, PVC rigido, acrilico, policarbonato e polistirene
Tolleranza di temperatura a breve termine fino a 260 °C per 1 ora
Tolleranza alla temperatura di utilizzo fino a 149 °C
Ottima resistenza chimica, ai raggi UV e ai solventi
Progettato per uso interno ed esterno
Settori aerospaziale, elettrodomestici, automotive, fissaggio circuiti stampati, elementi elettronici, fissaggio flessibile circuiti e riscaldatori, assemblaggio industriale generale, fissaggio di quadri, elementi industriali e metallici, targhette, installazioni solari, trasporto
Versione più spessa del F9469PC
Nota:
Usato per giunti industriali e fabbricazioni di metallo
Incollaggio di finiture decorative in metallo
Incollaggio di circuiti stampati flessibili (FPC) su rinforzi in alluminio o dissipatori di calore
Sostituzione di rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri dispositivi di fissaggio permanenti