Copricapo combinato 3M™, industriale, giallo, G500V5F11-GU

Codice art.: 7100030105
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Supporto per la testa, protezione viso

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100030105
    EAN / GTIN 04046719892273
    Codice del produttore 7100030105
    Numero-L L01110 215

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Giallo
    La copertura anteriore ventilata offre un maggiore comfort. Serve anche come portacavi per i prodotti di comunicazione
    Schermo facciale trasparente: il policarbonato è approvato EN166:2001 per ″particelle ad alta velocità″ 190 m/s
    Il G500 può essere aggiornato con gli occhiali di sicurezza integrati 3M V6 per un'ulteriore protezione degli occhi. Gli occhiali sono disponibili con lenti trasparenti, grigie e gialle.
    Il supporto per la testa può essere utilizzato con o senza paraorecchie

    Descrizione:

    G500 Combinazione industriale rappresenta una soluzione versatile e pratica per gli utenti che hanno necessità di proteggere sia il viso sia l'udito. Le particolari caratteristiche di design consentono di abbinare con facilità il copricapo con altri prodotti di sicurezza 3M, quali schermi facciali, cuffie auricolari passive, cuffie per comunicazione e occhiali integrati.

    Proprietà:

    Una soluzione pratica e conveniente per la protezione del viso e dell'udito, laddove non sia necessario prevedere una protezione per la testa.
    La copertura anteriore è dotata di ventilazione per un maggiore comfort, ed è progettata per fungere anche da porta cavo, quando utilizzata unitamente a dispositivi di comunicazione
    Schermo facciale trasparente: Il policarbonato è un materiale approvato per le ″particelle ad alta velocità″ a 190 m/s (F), in conformità alla norma EN166:2001
    Per una maggiore protezione oculare, G500 può incorporare la gamma di occhiali di protezione 3M V6, disponibili con lenti trasparenti, grigie e gialle.
    Il copricapo può essere utilizzato con o senza cuffie auricolari
    La bardatura è scanalata per permettere il fissaggio delle cuffie auricolari

    Nota:

    Use in industrial and manufacturing environments

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello