3M™ VHB™ Nastro adesivo transfer F9469PC, Trasparente, 610 mm x 329 m, 0.13 mm

Codice art.: 7100029188
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100029188
EAN / GTIN 05900422038948
Codice del produttore 7100029188

Descrizione

Esecuzione:

Il nastro di trasferimento VHB™ trasparente con spessore di 132 µm consente strutture complessive sottili e garantisce un incollaggio permanente con l'adesivo acrilato ad alte prestazioni della serie 100MP.
Eccellente forza adesiva durevole e maggiore forza adesiva rispetto ai nastri adesivi standard comparabili. Sostituisce rivetti, saldature a punti, liquido collas e altri metodi di giunzione permanente utilizzati nelle applicazioni industriali e nella lavorazione dei metalli.
Lunghezza complessiva: 329 m
Ampiezza complessiva: 610 mm
La serie di adesivi più potente in termini di resistenza chimica e termica

Descrizione:

Adesivo acrilico ad alte prestazioni da 100 µm 100MP con supporto Kraft in politenato 105 µm #58, stampato, 3M

Proprietà:

Il nastro adesivo di trasferimento VHB™ trasparente e spesso 132 µm consente di realizzare costruzioni complessive sottili e di ottenere legami duraturi grazie all'adesivo acrilato ad alte prestazioni della serie 100MP// Il nastro adesivo di trasferimento VHB™ trasparente e spesso 132 µm consente di realizzare costruzioni complessive sottili e di ottenere legami duraturi grazie all'adesivo acrilato ad alte prestazioni.
Eccellente adesività permanente e maggiore adesività rispetto ai nastri standard comparabili. Sostituisce rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri metodi di giunzione permanente utilizzati nelle applicazioni industriali e di lavorazione dei metalli // Eccellente adesività permanente e maggiore adesività rispetto ai nastri standard comparabili. Sostituisce rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri metodi di giunzione permanente utilizzati nelle applicazioni industriali e di lavorazione dei metalli.
Resistenza alla temperatura a breve termine fino a 260 °C, resistenza alla temperatura a lungo termine fino a 150 °C// Resistenza alla temperatura a breve termine fino a 260 °C, resistenza alla temperatura a lungo termine fino a 150 °C
Trasparente e ideale per applicazioni industriali all'interno e all'esterno dove rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri metodi di giunzione permanente devono essere sostituiti// Transparent and ideally suited for indoor and outdoor industrial applications where rivets, spot welds, liquid adhesives and other permanent joining methods are to be replaced.
Serie di adesivi con le migliori prestazioni in termini di resistenza chimica e alla temperatura// Best performing adhesive series in terms of chemical and temperature resistance
Disponibile come 9460PC, 9469PC e 9473PC anche con carta protettiva non stampata// Disponibile come 9460PC, 9469PC e 9473PC anche con carta protettiva non stampata
Versione più spessa di F9460PC// Versione più spessa di F9460PC

Nota:

Particolarmente adatto all'impiego nell'industria automobilistica e aerospaziale.
Superfici ad alta energia
Incollaggio di circuiti stampati nel settore dell'elettronica
Finitura autoadesiva di insegne, emblemi e decorazioni

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello