3M™ 9473PC - Nastro adesivo transfer

Codice art.: 7100029183
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100029183
    EAN / GTIN 05900422038924
    Codice del produttore 7100029183

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il nastro di trasferimento VHB™ trasparente e spesso 269 µm permette di realizzare costruzioni sottili e fornisce legami durevoli grazie all'adesivo acrilico ad alte prestazioni.
    Pellicola adesiva senza supporto
    Lunghezza complessiva: 55 m
    Ampiezza complessiva: 9 mm
    La serie di adesivi più performante in termini di resistenza alle sostanze chimiche e alle temperature

    Descrizione:

    Il nastro adesivo transfer 3M™ 9473PC è un prodotto ad alte prestazioni ideale per giunzioni industriali e fabbricazione di metalli. Il nastro trasparente offre elevati potere di tenuta e resistenza al taglio.

    Proprietà:

    Legami forti e duraturi ad un'ampia varietà di substrati, tra cui vetro, metalli, poliimmide, PVC rigido, acrilico, policarbonato e polistirene// Legami forti e duraturi ad un'ampia varietà di substrati, tra cui vetro, metalli, poliimmide, PVC rigido, acrilico, policarbonato e polistirene
    Tolleranza di temperatura a breve termine fino a 260 °C per 1 ora// Tolleranza di temperatura a breve termine fino a 260 °C per 1 ora
    Tolleranza alla temperatura di utilizzo fino a 149 °C// Tolleranza alla temperatura di utilizzo fino a 149 °C
    Ottima resistenza chimica, ai raggi UV e ai solventi// Ottima resistenza chimica, ai raggi UV e ai solventi
    Progettato per uso interno ed esterno// Progettato per uso interno ed esterno
    Settori aerospaziale, elettrodomestici, automotive, fissaggio circuiti stampati, elementi elettronici, fissaggio flessibile circuiti e riscaldatori, assemblaggio industriale generale, fissaggio di quadri, elementi industriali e metallici, targhette, installazioni solari, trasporto
    Versione più spessa del F9469PC

    Nota:

    Usato per giunti industriali e fabbricazioni di metallo
    Incollaggio di finiture decorative in metallo
    Incollaggio di circuiti stampati flessibili (FPC) su rinforzi in alluminio o dissipatori di calore
    Sostituzione di rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri dispositivi di fissaggio permanenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello