3M Xtract™ Disco in film 360L, 127 mm, P280, 500LG

Codice art.: 7100028668
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 500 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 500 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 7100028668
    EAN / GTIN 50051131017066
    Codice del produttore 7100028668

    Descrizione

    Esecuzione:

    Brand: Xtract™
    Colore: Color: Viola
    Industrie: Compositi // Trasporti e attrezzature pesanti // Industriale generico // Lavorazione dei metalli // AOEM // Lavorazione del legno // Preparazione alla verniciatura
    Velocità massima: 12000.0 rpm
    Diametro: 127.0 mm

    Descrizione:

    Il 3M Xtract™ Film Disc 360L è dotato di una perforazione brevettata 3M™ Multihole che consente una migliore estrazione della polvere durante la finitura. Fa parte della serie 3M Xtract™, il massimo in termini di rimozione della polvere e prestazioni. Il nostro innovativo design a fori multipli consente una migliore raccolta della polvere rispetto ai prodotti a cinque o sei fori, migliorando la rimozione e aumentando significativamente la durata degli utensili. Questo design elimina la necessità di allinearli con i fori del disco abrasivo, rendendo il cambio del disco rapido, facile e conveniente. Gli abrasivi della Serie Profi di 3M sono progettati per offrire una combinazione imbattibile di prestazioni e valore.

    Proprietà:

    Il design multiforato 3M Xtract™ garantisce un'aspirazione della polvere eccellente per prevenire l'intasamento, aumentare la produttività e fornire un ambiente di lavoro più pulito
    La struttura aperta e la cosparsione resistente all'intasamento prevengono l'intasamento ottimizzando la capacità di taglio e la durata del prodotto
    Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ consente di sostituire facilmente il disco ottimizzandone la durata
    Il robusto supporto in film è resistente agli strappi e garantisce una finitura omogenea a bassa tolleranza
    I granuli in ossido di alluminio tagliano più rapidamente e durano di più rispetto al tradizionale granato

    Nota:

    Adatto per la carteggiatura di legni morbidi, vernici e altri materiali

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello