Nastro biadesivo macerabile per la lavorazione di tele 3M™ R3227

Codice art.: 7100028148
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 36 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 36 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100028148
    EAN / GTIN 50051131175933
    Codice del produttore 7100028148

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Bianco
    Supporto sottile, forte e conformabile per incollare l'inizio del rotolo all'anima, incollare la fine del rotolo e cambiare il rotolo di stoccaggio sulla taglierina trasversale, adatto a molte carte e temperature
    Lunghezza complessiva: 55// 55 m// 54.86
    Ampiezza complessiva: 25.4 mm
    Imballato in un sacchetto di plastica stretto per un'umidità costante del nastro prima dell'applicazione

    Descrizione:

    Il nastro biadesivo macerabile per la lavorazione di tele 3M™ R3227 presenta proprietà di elevata resistenza al taglio. Si tratta di un nastro in tessuto disponibile in blu e bianco e fornito su liner in carta kraft.

    Proprietà:

    Nastro biadesivo, da 3,0 mil, con supporto in tessuto, eccellente resistenza alle alte temperature fino a 176,67 °C
    Il supporto sottile, resistente e conformabile per il core starting, il tabbing, il roll closing, la giunta zero speed sulla taglierina, è ottimo per un'ampia varietà di carte e temperature
    L'adesivo macerabile previene la contaminazione degli scarti dovuta a materiale di giunzione non macerabile
    Soddisfa o supera TAPPI UM-213, procedura A, conforme alla FDA 21 CFR 176.170 (componenti di carta e cartoncino a contatto con cibi acquosi e grassi)
    Confezionato in un sacchetto di plastica denso per un contenuto di umidità costante del Nastro adesivo prima della lavorazione// confezionato in un sacchetto di plastica denso per un contenuto di umidità costante del Nastro adesivo prima della lavorazione

    Nota:

    Use for zero speed splicing at the sheeter, core starting and roll closing

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello