• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Nastro biadesivo macerabile per la lavorazione di tele 3M™ R3227

Codice art.: 7100028056
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100028056
EAN / GTIN 50051131175896
Codice del produttore 7100028056

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu
Supporto sottile, forte e conformabile per incollare l'inizio del rotolo all'anima, incollare la fine del rotolo e cambiare il rotolo di stoccaggio sulla taglierina trasversale, adatto a molte carte e temperature
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 36 mm
Imballato in un sacchetto di plastica stretto per un'umidità costante del nastro prima dell'applicazione

Descrizione:

Il nastro biadesivo macerabile per la lavorazione di tele 3M™ R3227 presenta proprietà di elevata resistenza al taglio. Si tratta di un nastro in tessuto disponibile in blu e bianco e fornito su liner in carta kraft.

Proprietà:

Nastro biadesivo, da 3,0 mil, con supporto in tessuto, eccellente resistenza alle alte temperature fino a 176,67 °C
Il supporto sottile, resistente e conformabile per il core starting, il tabbing, il roll closing, la giunta zero speed sulla taglierina, è ottimo per un'ampia varietà di carte e temperature
L'adesivo macerabile previene la contaminazione degli scarti dovuta a materiale di giunzione non macerabile
Soddisfa o supera TAPPI UM-213, procedura A, conforme alla FDA 21 CFR 176.170 (componenti di carta e cartoncino a contatto con cibi acquosi e grassi)
Confezionato in un sacchetto di plastica denso per un contenuto di umidità costante del Nastro adesivo prima della lavorazione// confezionato in un sacchetto di plastica denso per un contenuto di umidità costante del Nastro adesivo prima della lavorazione

Nota:

Use for zero speed splicing at the sheeter, core starting and roll closing

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello