Nastro monoadesivo resistente macerabile 3M™ R3187

Codice art.: 7100028023
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100028023
EAN / GTIN 50051131175841
Codice del produttore 7100028023

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu
Supporto extra resistente per incollare l'inizio del rotolo al nucleo, incollare l'estremità del rotolo e l'estremità del rotolo, adatto per molti tipi di carta e temperature
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 48 mm
L'eccellente resistenza termica (fino a 200 °C) lo rende ideale per la lavorazione di prodotti web

Descrizione:

Il nastro monoadesivo resistente macerabile 3M™ R3187 è il nostro sistema di giunzione affidabile con sistema in carta kraft estensibile ad alta resistenza, macerabile, imbianchita, rivestito con adesivo macerabile trasparente ad elevata adesione. Disponibile nei colori blu, bianco, kraft e con supporti colorati in nero.

Proprietà:

Il nastro monoadesivo, con supporto in carta estensibile da 7,5 mil., presenta eccellente resistenza al calore fino a 176,67 °C
Il supporto estremamente resistente per il core starting, il tabbing e il roll closing, è ottimo per un'ampia varietà di carte e temperature
L'adesivo macerabile previene la contaminazione degli scarti dovuta a materiale di giunzione non macerabile
Soddisfa o supera TAPPI UM-213, procedura A, conforme alla FDA 21 CFR 176.170 (componenti di carta e cartoncino a contatto con cibi acquosi e grassi)
Eccellente resistenza termica (fino a 200 °C) ideale per la lavorazione di prodotti a rete// eccellente resistenza termica (fino a 200 °C) ideale per la lavorazione di prodotti a rete

Nota:

Use for core starting, roll closing, and temporary splicing of heavy grades of paper
Use in thread up applications at the off-machine coater

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello