Esecuzione:
Trova applicazione specifica nella gamma di pressioni medio-basse
Miscela di graniglia ceramica di precisione 3M e ossido di alluminio
Lunghezza complessiva: 520 mm
Ampiezza complessiva: 19 mm
Grana da 40+ a 120+
Descrizione:
Il nastro in tela 3M™ Cubitron™ ll 947A è dotato del minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain) su un supporto in poly-cotton di peso X. I nostri nastri 974A hanno un legante a base resina, per una maggiore resistenza al calore. Se ne consiglia l'uso a secco.
Proprietà:
Il granulo 3M™ Precision Shaped Grain taglia con straordinaria rapidità, aiutando l'aumento di produttività
Il prodotto richiede una pressione minore, riducendo l'affaticamento dell'operatore
Adatto per applicazioni a secco
Il supporto di peso X è ideale per varie applicazioni
Realizzato in modo da lavorare a freddo e proteggere le leghe sensibili al calore dal rischio di bruciatura e crepatura, legati alle sollecitazioni provocate dal calore
Durata fino a 4 volte superiore rispetto ai nastri ceramici convenzionali
Supporto stabile per tessuti X
Incollaggio completamente in resina sintetica
X-tissue
Rettifica processi più ampi con Cubitron™ II
Nuova flessibilità per le applicazioni palmari
Risparmia tempo e denaro
Nota:
Applicazioni che spaziano dalla molatura ad alta pressione automatizzata alle operazioni più manuali a pressione medio-bassa, su attrezzature come le levigatrici a colonna, a nastro libero, in linea o file belt
sbavatura
Crea un'immagine uniforme
Per applicazioni con pressione da media a bassa
Particolarmente adatto per macchine portatili
Rettifica preliminare