Esecuzione:
Nastro di trasferimento spesso 132 µm con adesivo acrilico su una carta protettiva rivestita di PE. Eccellente forza di taglio, resistenza alla temperatura e resistenza chimica.
Ideale per fissare elementi grafici e targhette. Facile da perforare e applicare.
Eccellente adesione al metallo e alle plastiche ad alta energia ed eccellente resistenza al taglio per prevenire lo slittamento e la spellatura dei bordi. Possibilità di riposizionamento iniziale per un allineamento esatto.
Eccellente resistenza all'umidità e ai solventi. Eccellente resistenza alle alte temperature e ottima resistenza al taglio. Resistente ai raggi UV. Facile da usare.
Versione più spessa del 467MP
Descrizione:
Il nastro adesivo transfer 468MP di 3M™ è un adesivo acrilico a elevate prestazioni (200MP) con un rivestimento in carta kraft politenato (0,10 mm - 26 kg).
Proprietà:
Nastro adesivo transfer da 130 µm con adesivo acrilico su supporto in carta kraft in politenato. Eccellente resistenza al taglio, alla temperatura e agli agenti chimici.
Ideale per il fissaggio di quadri e di targhe. Facile da fustellare e lavorare.
Eccezionale adesione al metallo e alle materie plastiche ad alta energia superficiale. Eccellente resistenza al taglio e al sollevamento dei bordi, può essere riposizionato per un breve periodo
Resistenza eccellente a umidità e solventi. Eccellente resistenza a temperature elevate e al cesoiamento. Resistente ai raggi UV Facile da applicare. Nessuna sporcizia. Facilmente fustellabile.
Buona resistenza ai raggi UV e lunga durata in ambienti esterni// buona resistenza ai raggi UV e lunga durata in ambienti esterni
Semplice da applicare
Bassa perdita di adesivo sui bordi (spurgo dell'adesivo)// elevata trasparenza e resistenza ai raggi UV
Ottima resistenza chimica e termica
Nota:
Superfici ad alta energia
Incollaggio di pannelli frontali e tastiere a membrana
Finitura autoadesiva di segni, emblemi e decorazioni