3M™ VHB™ 4905, trasparente, 5 mm x 700 m, 0.5 mm

Codice art.: 7100025656
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 9 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 9 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100025656
EAN / GTIN 04046719876709
Codice del produttore 7100025656

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Lunghezza complessiva: 700 m
Ampiezza complessiva: 5 mm

Descrizione:

Il modo forte, rapido e semplice per creare fissaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ 4905 è progettato per l'incollaggio di materiali trasparenti o ovunque sia necessario un legame trasparente.

Proprietà:

Incollaggio facile e veloce e durata potente e duratura// Incollaggio facile e veloce e durata potente e duratura// Trasparente, 0,5 mm, adesivo acrilico universale e anima in schiuma acrilica solida.
La natura trasparente consente di unire materiali trasparenti con uno strato adesivo praticamente invisibile// Resistenza immediata grazie all'adesivo sensibile alla pressione// Resistenza immediata grazie all'adesivo sensibile alla pressione
Il legame adesivo quasi invisibile consente di ottimizzare il design; l'elevata trasparenza fa sì che anche i bordi passino inosservati// Il legame adesivo quasi invisibile consente di ottimizzare il design; l'elevata trasparenza fa sì che anche i bordi passino inosservati// Offre un'adesione forte e duratura a una varietà di superfici ad alta e media energia superficiale come vernici, metalli, vetro, polimetilmetacrilato (PMMA) e policarbonato
Nastro biadesivo acrilico trasparente e resistente di 0,5 mm di spessore per un'ampia gamma di applicazioni, in particolare su materiali ad alta energia superficiale// Nastro biadesivo acrilico trasparente e resistente di 0,5 mm di spessore per un'ampia gamma di applicazioni, in particolare su materiali ad alta energia superficiale// Eccellente per uso esterno, resistente ai raggi UV e ai solventi
Può sostituire gli elementi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi, risparmiando le operazioni di foratura, levigatura, finitura, avvitatura, saldatura e pulizia// Può sostituire gli elementi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi, risparmiando le operazioni di foratura, levigatura, finitura, avvitatura, saldatura e pulizia// Alta resistenza all'invecchiamento
Fornisce una tenuta duratura contro acqua, umidità e altro// L'elevato assorbimento del carico dinamico riduce le vibrazioni e gli urti// L'elevato assorbimento del carico dinamico riduce le vibrazioni e gli urti
Elevato assorbimento dei carichi dinamici, assorbe le vibrazioni e gli urti// Crea una tenuta duratura contro l'acqua, l'umidità, ecc.// Crea una tenuta duratura contro l'acqua, l'umidità, ecc.
Consente l'utilizzo di materiali più sottili, leggeri e dissimili// Consente l'utilizzo di materiali più sottili, leggeri e dissimili// Non è necessario forare, carteggiare, riverniciare, avvitare, saldare o pulire nuovamente.
Il materiale trasparente è ideale per l'incollaggio di materiali trasparenti// Il materiale trasparente è ideale per l'incollaggio di materiali trasparenti// Consente l'uso di materiali più sottili, leggeri e diversi.
Progettato per uso interno ed esterno

Nota:

Per la giunzione di materiali trasparenti
Per il montaggio di cartelli traslucidi con retroilluminazione
Per l'incollaggio dei vetri degli obiettivi alle custodie delle fotocamere
Per l'incollaggio di materiale decorativo, finiture o attacchi
Per l'incollaggio di targhette, loghi e insegne

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello