Esecuzione:
Resistenza alla temperatura massima fino a 130°C
Elevata rigidità dielettrica
Lunghezza totale: 66 m
Larghezza totale: 393 mm
Possibilità di ispezione visiva grazie al materiale di supporto trasparente
Descrizione:
La pellicola di poliestere trasparente ET 58 con adesivo acrilico ha una tensione di rottura di 7000 V. Classe di isolamento: B (130 °C)
Proprietà:
Elevata resistenza allo strappo
Elevata elasticità
Certificazione UL® Classe B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Materiale di supporto: pellicola di poliestere
Adesivo in gomma, termoindurente
Nota:
Fissaggio e posizionamento dei fili conduttori
Isolamento interstrato per una rigidità dielettrica molto elevata
Isolamento del nucleo e dello strato e nastratura finale di piccoli trasformatori
Avvolgimento e isolamento di bobine e fili