3M™ Versaflo™ TR-6800FC Coperchio Per Filtro TR-6820E

Codice art.: 7100021247
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Unità ventola per respiratore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100021247
    EAN / GTIN 00051131373785
    Codice del produttore 7100021247
    Numero-L L01140 142

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tappo del filtro da usare con il filtro TR-6820E
    Il coperchio del filtro protegge il filtro da danni materiali
    Lunghezza complessiva: 0.261 m
    Ampiezza complessiva: 0.13 m
    Altezza complessiva: 0.096 m

    Descrizione:

    Copertura da usare con il filtro TR-6820E. 3M consiglia di usare la copertura filtro per meglio proteggere il TR-6820E da danni fisici. È utilizzata anche per tenere in posizione il pre-filtro TR-6600 o il parascintille TR-662. Il TR-6800FC va sostituito quando è danneggiato. La copertura filtro può essere pulita e riutilizzata.

    Proprietà:

    Copertura da usare con il filtro TR-6820E
    Una copertura per meglio proteggere 3M™ Versaflo™ TR-6710E da danni fisici.
    Consente l'uso di pre-filtri e/o parascintille.
    Consente di indossare il respiratore turbo nelle docce di decontaminazione.

    Nota:

    Use with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 Series TR-6820E Filter

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello