3M™ Versaflo™ Filtro per polveri, vapori di acido ed HF in conc. < TLV, TR-3822E

Codice art.: 7100018861
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100018861
EAN / GTIN 00689330104697
Codice del produttore 7100018861
Numero-L L01140 118

Descrizione

Esecuzione:

Filtro antiparticolato P3 che protegge dal fluoruro di idrogeno (HF x 10 TLV) e fornisce sollievo da sgradevoli gas acidi
Il filtro può essere sostituito rapidamente e facilmente
Lunghezza complessiva: 0.352 m
Ampiezza complessiva: 0.2 m
Altezza complessiva: 0.13 m

Descrizione:

Filtro antiparticolato P3 che offre protezione contro fluoruro di idrogeno (HF x 10 TLV) e gas acidi a livello di disturbo, da utilizzare con 3M™ Versaflo™ Respiratore elettroventilato TR-300+. Il filtro può essere sostituito manualmente in maniera semplice e veloce.

Proprietà:

Filtro antiparticolato P3 che offre protezione contro fluoruro di idrogeno (HF x 10 TLV) e gas acidi a livello di disturbo
Il filtro può essere sostituito manualmente in maniera semplice e veloce
Da utilizzare con 3M™ TR-300+ Sistema di respirazione elettroventilato

Nota:

Use with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello