3M™ Hookit™ Dischi abrasivi flessibili 270J, P1000, 150 mm, 15 fori, 34421

Codice art.: 7100018799
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 125 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 125 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100018799
EAN / GTIN 50051131344216
Codice del produttore 7100018799

Descrizione

Esecuzione:

Alta flessibilità e formabilità
La qualità di prima classe assicura una qualità di superficie uniforme e costante in ogni applicazione
Rischio ridotto di carteggiare attraverso quando si levigano superfici con un rivestimento sottile
Disponibile in diverse grane per eccellenti risultati di precisione
Il sistema di fissaggio 3M™ Hookit™ permette una facile sostituzione e ottimizza la durata del disco

Descrizione:

I dischi abrasivi flessibili 3M™ Hookit™ sono caratterizzati da una cosparsione uniforme e minerali e resine di alta qualità che assicurano risultati ottimali nella carteggiatura di fondi e vernici. I dischi abrasivi flessibili assicurano un taglio e prestazioni di finitura ottimi, un elevato grado di flessibilità, tecnologia anti-intasamento e conformabilità.

Proprietà:

Ottieni flessibilità e conformabilità elevate
Grazie alla qualità del minerale, garantiscono finiture sempre uniformi e omogenee
Riducono i rischi derivati dalla carteggiatura di superfici delicate
Disponibili in numerose grane, per risultati precisi e uniformi
Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ consente di riutilizzare il disco in modo semplice, ottimizzandone la durata

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello