Elmetto rigido 3M™, Uvicator, cricchetto, dielettrico 1000v, fascia in pelle, bianco, G3001MUV-VI

Codice art.: 7100016700
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Casco di protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100016700
EAN / GTIN 04046719866687
Codice del produttore 7100016700
Numero-L L01110 272

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Size: 53-62 cm
Design leggermente arrotondato per evitare di impigliarsi nei rami, ecc.
L'interno può essere ruotato di 180° per consentire un migliore campo visivo quando si lavora in spazi ristretti
La punta corta del casco offre una migliore visibilità verso l'alto

Descrizione:

L'elmetto 3M™ modello G3001MUV-VI è il nostro elmetto bianco con sistema di sospensione con cricchetto e fascia antisudore in pelle per un comfort ottimale. È dotato di un design con visorino corto e morbida forma arrotondata e un 3M™ Uvicator™ che segnala la sovraesposizione alla radiazioni ultraviolette (UV). Fornisce anche isolamento elettrico fino a 1000 VCA.

Proprietà:

Elmetto progettato per l'uso in ambienti difficili, con eccellente ventilazione e ampio campo visivo
Fornisce isolamento elettrico fino a 1000 VCA
3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
Design con morbida forma arrotondata che evita che l'elmetto resti impigliato in cavi o rami
Bardatura con rotazione a 180° per una migliore visibilità quando si lavora in un ambiente confinato
Visorino corto per una migliore visibilità verso l'alto

Nota:

Edilizia, agricoltura

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello