3M™ Performance Nastro dorso piatto 2525

Codice art.: 7100016326
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 36 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 36 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100016326
EAN / GTIN 50021200555676
Codice del produttore 7100016326
Numero-L L01310 41

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Arancione
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 24 mm

Descrizione:

Il nastro piatto ad alte prestazioni 3M™ 2525 è un nastro affidabile ideale per applicazioni di giunzione e mascheratura nei processi di verniciatura in cui è necessaria l'adesione in cicli di cottura ad alta temperatura. Questo robusto nastro è caratterizzato da un affidabile supporto di carta liscio in grado di resistere alle alte temperature e all'umidità e può essere strappato a mano per una facile applicazione. È disponibile in arancione per una migliore visibilità.

Proprietà:

Progettato per la giunzione ad alte temperature e la mascheratura nel processo di verniciatura
Può sopportare un ciclo di cottura fino a 149 °C (300 °F) per un'ora.
L'adesivo a base di gomma naturale garantisce un'adesione e una tenuta affidabili
Permette di fissare in modo rapido e semplice l'inizio e la fine del rotolo
Il materiale di supporto resistente può essere strappato a mano, ma è anche adatto alla lavorazione a macchina.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello