Esecuzione:
Colore prodotto: Blu
Size: 4XL
È fatto di speciale materiale non tessuto traspirante (SSMMS) e allontana il calore e l'umidità del corpo per ridurre lo stress da calore.
Cappuccio in 2 pezzi, inserto triangolare rinforzato, zip a 2 vie e patta richiudibile, elastico sulla schiena e sulla caviglia per ridurre il rischio di esposizione della pelle.
Il rivestimento antistatico EN 1149-5 riduce le scariche statiche e il rischio di scintille
Descrizione:
L'indumento protettivo 3M™ 4532+ è sottoposto ad un esclusivo trattamento specializzato che consente una maggiore tenuta dei liquidi con rafforzata repellenza all'olio e all'alcol. Certificato secondo gli standard del Tipo 5 per la protezione contro le particelle pericolose e del Tipo 6 per la protezione contro gli schizzi di sostanze chimiche limitati, offre il comfort morbido e super traspirante di un tessuto non tessuto SSMMS, in combinazione con le migliori prestazioni di protezione anti-liquidi, normalmente associate ad un laminato.
Proprietà:
Esclusiva repellenza ai liquidi con il trattamento del materiale resistente all'olio e all'alcol
SMS multistrato da 52 g/mq morbido e resistente per prestazioni elevate
Realizzato in tessuto-non-tessuto SSMMS, altamente traspirante, a garanzia di un'efficace dispersione del calore e dell'umidità del corpo e di un ridotto stress termico
Cappuccio a 3 lembi, toppa elastica triangolare, cerniera a doppia percorrenza, patta di protezione con nastro sigillabile, schiena e caviglie elasticizzate per una migliore libertà di movimento
Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scosse elettriche e il rischio di scintille
Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2
Polsini in maglia, elastico in vita e alle caviglie per migliore tenuta e libertà di movimento
Nota:
Lavorare in aree con amianto
Lavorare con olio, alcool e solventi
Spruzzatura e rivestimento di inchiostro
Pulizia industriale leggera
Manutenzione delle macchine
Smerigliatura e lucidatura