3M™ Indumento protettivo, Blu, 4532+ B-S

Codice art.: 7100015967
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Colore blau
    Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100015967
    EAN / GTIN 04046719833757
    Codice del produttore 7100015967
    Numero-L Z0E000 4532+BS

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Blu
    Size: S
    Finitura antistatica
    del lembo staccabile
    Polsino a maglia per attività sopraelevate

    Descrizione:

    L'indumento protettivo 3M™ 4532+ è sottoposto ad un esclusivo trattamento specializzato che consente una maggiore tenuta dei liquidi con rafforzata repellenza all'olio e all'alcol. Certificato secondo gli standard del Tipo 5 per la protezione contro le particelle pericolose e del Tipo 6 per la protezione contro gli schizzi di sostanze chimiche limitati, offre il comfort morbido e super traspirante di un tessuto non tessuto SSMMS, in combinazione con le migliori prestazioni di protezione anti-liquidi, normalmente associate ad un laminato.

    Proprietà:

    Esclusiva repellenza ai liquidi con il trattamento del materiale resistente all'olio e all'alcol
    SMS multistrato da 52 g/mq morbido e resistente per prestazioni elevate
    Realizzato in tessuto-non-tessuto SSMMS, altamente traspirante, a garanzia di un'efficace dispersione del calore e dell'umidità del corpo e di un ridotto stress termico
    Cappuccio a 3 lembi, toppa elastica triangolare, cerniera a doppia percorrenza, patta di protezione con nastro sigillabile, schiena e caviglie elasticizzate per una migliore libertà di movimento
    Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scosse elettriche e il rischio di scintille
    Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2
    Polsini in maglia, elastico in vita e alle caviglie per migliore tenuta e libertà di movimento

    Nota:

    Lavorare in aree con amianto
    Lavorare con olio, alcool e solventi
    Spruzzatura e rivestimento di inchiostro
    Pulizia industriale leggera
    Manutenzione delle macchine
    Smerigliatura e lucidatura

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello