3M™ Indumento protettivo, Blu, 4532+ B-XL

Codice art.: 7100015922
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore blau
Taglia unisex XL
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100015922
EAN / GTIN 04046719833788
Codice del produttore 7100015922
Numero-L L01110 334

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu
Size: XL
È fatto di speciale materiale non tessuto traspirante (SSMMS) e allontana il calore e l'umidità del corpo per ridurre lo stress da calore.
Cappuccio in 2 pezzi, inserto triangolare rinforzato, zip a 2 vie e patta richiudibile, elastico sulla schiena e sulla caviglia per ridurre il rischio di esposizione della pelle.
Il rivestimento antistatico EN 1149-5 riduce le scariche statiche e il rischio di scintille

Descrizione:

L'indumento protettivo 3M™ 4532+ è sottoposto ad un esclusivo trattamento specializzato che consente una maggiore tenuta dei liquidi con rafforzata repellenza all'olio e all'alcol. Certificato secondo gli standard del Tipo 5 per la protezione contro le particelle pericolose e del Tipo 6 per la protezione contro gli schizzi di sostanze chimiche limitati, offre il comfort morbido e super traspirante di un tessuto non tessuto SSMMS, in combinazione con le migliori prestazioni di protezione anti-liquidi, normalmente associate ad un laminato.

Proprietà:

Esclusiva repellenza ai liquidi con il trattamento del materiale resistente all'olio e all'alcol
SMS multistrato da 52 g/mq morbido e resistente per prestazioni elevate
Realizzato in tessuto-non-tessuto SSMMS, altamente traspirante, a garanzia di un'efficace dispersione del calore e dell'umidità del corpo e di un ridotto stress termico
Cappuccio a 3 lembi, toppa elastica triangolare, cerniera a doppia percorrenza, patta di protezione con nastro sigillabile, schiena e caviglie elasticizzate per una migliore libertà di movimento
Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scosse elettriche e il rischio di scintille
Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2
Polsini in maglia, elastico in vita e alle caviglie per migliore tenuta e libertà di movimento

Nota:

Lavorare in aree con amianto
Lavorare con olio, alcool e solventi
Spruzzatura e rivestimento di inchiostro
Pulizia industriale leggera
Manutenzione delle macchine
Smerigliatura e lucidatura

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello