Esecuzione:
Colore prodotto: Blu
Rimovibile in modo pulito anche dopo l'esposizione ad alte temperature (ad esempio, la verniciatura a polvere)
Lunghezza complessiva: 65.83 m
Ampiezza complessiva: 1280 mm
Supporto blu traslucido - facile da vedere e posizionare
Descrizione:
Nastro di poliestere 8991 di 3M™ blu, nastro di poliestere blu da 0,06 mm con adesivo in silicone.
Proprietà:
Supporto in poliestere blu da 0,05 mm e adesivo di silicone da 0,035 mm
Adatto fino a 204 °C, bordo di verniciatura pulito e netto
Elevata resistenza agli strappi, buona resistenza alla temperatura, durata nel tempo e supporto altamente resistente
L'adesivo in silicone assicura una rimozione pulita dalla maggior parte delle superfici
Il supporto blu traslucido fornisce un'identificazione e un posizionamento semplice